19 グラップラー CT 150XG(右)
フォールレバー搭載。
ライトジギングの戦略はこいつに任せろ!
近海ジギングに幅広く活躍するグラップラーCTが、さらなる進化をまとってリニューアル。
新しくなったグラップラーCTは定評のあるカウンター機能にフォールレバーを搭載。
これまでサミングに頼っていたジグの沈下速度をレバー1本で自在に調整、その数値はカウンターにより正確に再現することが可能になった。
また、HAGANE ボディとロングシングルハンドルの採用で巻き上げもよりパワフルに進化。
クラッチを切った瞬間から始まるアグレッシブなゲーム。
ライトジギングの戦略が冴える!
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:32
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)255
ギア比8.1
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400、 1.0-330、 1.5-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81
ドラグ力(Kg)最大:5
内容量1個