18 小船 800

18 小船 800 SHIMANO(シマノ)

シンプル操作で誰もが扱いやすい中・小物釣りを軽快に楽しむベーシックリール。
アジやイサキ、真鯛など、なじみ深いターゲットを軽快に楽しむための船釣り用ベーシック手巻きリール。
ストレスやトラブルを軽減するシンプルな操作性と豊富な糸巻き量、滑らかでスムーズなドラグ性能を備え、中・小物釣りに幅広く対応します。
船釣りが初めてという入門者でも使いやすいモデルになっています。

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1 ストローク(mm)33 タイプ(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:42 ハンドル長さ(mm)60/79 自重(g)365 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-360、 4-250、 5-200、PE:3-250、 4-200、 5-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67 ドラグ力(Kg)最大:5 内容量1個
注意
※下巻き時の糸巻き量(PE号-m)
800:3-200
1000:4-200
2000:5-200
3000:スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量:5-200
3000:スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻き量:6-200
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44730825 800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする