18 小船 2000
シンプル操作で誰もが扱いやすい中・小物釣りを軽快に楽しむベーシックリール。
アジやイサキ、真鯛など、なじみ深いターゲットを軽快に楽しむための船釣り用ベーシック手巻きリール。
ストレスやトラブルを軽減するシンプルな操作性と豊富な糸巻き量、滑らかでスムーズなドラグ性能を備え、中・小物釣りに幅広く対応します。
船釣りが初めてという入門者でも使いやすいモデルになっています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1
ストローク(mm)38
タイプ(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5
径(Φmm)スプール:42
ハンドル長さ(mm)60/79
自重(g)380
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)ナイロン:5-300、 6-250、 7-210、PE:4-300、 5-250、 6-200
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)67
ドラグ力(Kg)最大:5.5
内容量1個
注意
※下巻き時の糸巻き量(PE号-m)800:3-200
1000:4-200
2000:5-200
3000:スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量:5-200
3000:スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻き量:6-200