08ティアノス 16

08ティアノス 16 SHIMANO(シマノ)

マダイ・ヒラメ・青物などに対応の近海モデル。
海外市場で高評価を得てきたトローリングリール[TYRNOS]。
一番の特徴であるレバードラグは、レバー操作のみでドラグ力を調整できるのが魅力。
ドラグフリー状態から一気にMAXテンションへの切り替えが瞬時に可能です。
根掛かりしたときも素早くドラグフリーにでき、迅速に対応できるのも利点。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0 ストローク(mm)52 径(Φmm)スプール:60 ハンドル長さ(mm)70 自重(g)820 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:8-460、 10-370、 12-310、PE:6-470、 8-330、 10-280 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)94 ドラグ力(Kg)最大:15 内容量1個
注意
※レバードラグリールの最大ドラグ力とは、レバーをフリーの状態にした際にスプールフリーが保てる状態でのMAXドラグ力を意味しております。
※最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44730956 16
31,980
35,178 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする