曜日別特売

CAREAN 半袖ブルゾン

CAREAN 半袖ブルゾン - カーシーカシマCAREAN 半袖ブルゾン - カーシーカシマCAREAN 半袖ブルゾン - カーシーカシマCAREAN 半袖ブルゾン - カーシーカシマCAREAN 半袖ブルゾン - カーシーカシマCAREAN 半袖ブルゾン - カーシーカシマCAREAN 半袖ブルゾン - カーシーカシマCAREAN 半袖ブルゾン - カーシーカシマ

涼しいと動きやすさ、速乾力を実現。
メッシュ組織が叶える、涼感マテリアルシリーズ。
超快適!高通気×超軽量が魅力!軽快かつ、涼感を感じられる半袖のブルゾンです。
長袖と同等の機能を持たせながら、夏の暑い環境下でも快適に仕事ができるようにデザインしました。

生地クールドッツ種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能速乾/軽量/耐久/撥水/高通気/2Wayストレッチ/立体設計/多機能ポケット/ペンさしポケット/シフトフラップポケット/消臭テープ/リバースファスナー仕様性別男女兼用内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44752787CSU182SS1034124ネイビー
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752796CSU182S1074325ネイビー
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752805CSU182MS1114526ネイビー
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752814CSU182M1154727ネイビー
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752830CSU182L1194928ネイビー
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752839CSU182LL1235128ネイビー
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752848CSU1823L1275328ネイビー
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752857CSU1824L1335529ネイビー
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752866CSU1825L1395729ネイビー
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752875CSU182SS1034124ベージュ
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752884CSU182S1074325ベージュ
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752900CSU182MS1114526ベージュ
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752909CSU182M1154727ベージュ
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752918CSU182L1194928ベージュ
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752927CSU182LL1235128ベージュ
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752936CSU1823L1275328ベージュ
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752945CSU1824L1335529ベージュ
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
44752954CSU1825L1395729ベージュ
9,600
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする