下穴ドリルミニ

下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン) 下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン)

ビス効きのよいテーパー形状。
チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。

用途
レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。
木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)66 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 刃長(mm)26 対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
穴径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MSDM-20 44736066
MSDM-20 44736066
44736066 MSDM-20 2
オープン
439
483 (税込)
3日以内出荷
MSDM-25 44736075
MSDM-25 44736075
44736075 MSDM-25 2.5
オープン
429
472 (税込)
4日以内出荷
MSDM-30 44736084
MSDM-30 44736084
44736084 MSDM-30 3
オープン
429
472 (税込)
3日以内出荷
MSDM-35 44736100
MSDM-35 44736100
44736100 MSDM-35 3.5
オープン
469
516 (税込)
4日以内出荷
MSDM-40 44736109
MSDM-40 44736109
44736109 MSDM-40 4
オープン
469
516 (税込)
4日以内出荷
MSDM-50 44736118
MSDM-50 44736118
44736118 MSDM-50 5
オープン
469
516 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする