曜日別特売

コンパクトパネルヒーター

コンパクトパネルヒーター - TOPLANDコンパクトパネルヒーター - TOPLANDコンパクトパネルヒーター - TOPLANDコンパクトパネルヒーター - TOPLANDコンパクトパネルヒーター - TOPLANDコンパクトパネルヒーター - TOPLANDコンパクトパネルヒーター - TOPLANDコンパクトパネルヒーター - TOPLAND
(1件のレビュー)

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。
温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。

用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4質量(kg)1.45ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大200電源コード(m)約1.8連続運転時間(h)8保証期間1年温度調節3段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44758360SP-PH23WT
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44758360
2024-01-18
用途: PC作業
卸売・小売業

PC机の下に設置
机下にマグネットでも着いたのでしばらくそう使っていたが、足先が寒かったためPC机の下に立てかけて使うようになりました。
立ててもマグネットで張り付けても使うことができるうえに、時間が来ると自然と消えているので安心して使用できる。本当にありがたいです。
ストーブのような暖かさを求めている方には少し寂しいのかもしれないけれど、ほんわかしたやわらかい暖かさが持続して気持ちがいいです。
今まで、足先が冷たかったのがすごく嫌だったということに気が付きました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする