MCC(MaxClean)
フィット手袋セミロング(10双入)
ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首長がセミロング「11cm」防塵性に優れる
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ポリエステル
入数(双)
10
長さ(cm)
手首:約11
機能
防塵性
コーティング
なし
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44795724
MAX-7011-S
S
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44795740
MAX-7011-M
M
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44795749
MAX-7011-L
L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください