MCC(MaxClean)
PUトップ手袋ロング(10双入)
ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首長がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ポリエステル
入数(双)
10
長さ(cm)
手首:約15
機能
防塵性
コーティング
指先
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44795898
MAX-7005-S
S
オープン
¥
1,798
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り3点です
44795907
MAX-7005-M
M
オープン
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
44795916
MAX-7005-L
L
オープン
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください