MCC(MaxClean)
制電PUトップ手袋(10双入)
カーボン導電糸とポリエステル素材の制電指先ウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ポリエステル、カーボン導電糸
入数(双)
10
機能
制電/防塵
コーティング
指先
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44795968
MAX-7023-S
S
オープン
¥
2,698
¥
1,898
アウトレット
¥
2,088
(税込)
当日出荷
残り3点です
44795977
MAX-7023-M
M
オープン
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
44795986
MAX-7023-L
L
オープン
¥
2,698
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください