MCC(MaxClean)
ニトリルクリーン手袋
クラス100対応、クリーンパック、パウダーフリーニトリル手袋。指先エンボスタイプ。
用途
電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質
ニトリル
入数(枚)
100
厚さ(mm)
手の平:0.09
全長(cm)
30
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44796038
MAX-2640-XS
XS
30
手の平:0.09
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
44796047
MAX-2640-S
S
30
手の平:0.09
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
44796056
MAX-2640-M
M
30
手の平:0.09
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
44796065
MAX-2640-L
L
30
手の平:0.09
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください