SMC
AC20B-D~AC40B-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ
ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加
フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
材質(ケース)
ポリカ―ボネート
単位
製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
接続ねじ種類
Rc
フィルタレギュレータドレン排出口
ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
なし
排気機構
リリーフタイプ
デジタル圧力スイッチ種類
デジタル圧力スイッチなし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44796747
AC20B-02G-D
¥
8,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください