曜日別特売

4K対応 HD-TVI 32ch AIハイブリットレコーダー

4K対応 HD-TVI  32ch AIハイブリットレコーダー - HIKVISION(ハイクビジョン)

最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
最大 64ch の IP カメラ入力
POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ
RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避

質量(kg)≦7(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦55(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44819260iDS-7332HUHI-M4/S
オープン
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする