SSDコンパクトNVR
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮に対応
最大 40Mbps 着信帯域幅、および 60 Mbps 発信帯域幅
最大 4-ch IP カメラ入力 (最大 4 MP)
最大 2-ch@1080p デコード機能
質量(kg)≦0.2
電源(V)DC12V/18W
消費電力(W)≦6(SSD含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×23.5
動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。