曜日別特売

RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー

RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー - HIKVISION(ハイクビジョン)

最大 64ch の IP カメラ入力
最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能
最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅
2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力
人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応
高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能
RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避

質量(kg)≦10(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×93解像度【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820224DS-9664NI-M8
オープン
669,800
736,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする