HIKVISION(ハイクビジョン)
4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダー
最大4chのIPカメラ入力
H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能
最大40Mbpsの受信帯域幅
質量(kg)
≦1.18
電源(V)
DC48/1.35A
消費電力(W)
≦10(HDDなし、PoEオフ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×240×48
解像度
【録音】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
動作温湿度範囲
-10~55℃(-14~131°F)/10~90%
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820267
DS-7604NI-K1/4P(B)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください