PTZカメラ用 天吊金具
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
屋内/屋外の一般的なデザイン
ケーブルが中に入る設計
ラバーパッド設計による防水性の向上
安全ロープを使用すると、組み立てがより安全で便利になります
適合スピードドームペンダント取付け(DS-2AE-714 には適していません)
材質アルミニウム合金
色Hikvision ホワイト
質量(g)600
寸法(Φ×mm)116.5×200
内容量1台
注意
※ブラケットを選択したときのカラーマッチングに注意してください。※ブラケットは、壁の平らな面に設置する必要があります。
※設置する壁は、カメラとマウントの合計負荷の 3 倍以上をサポートできなければなりません。
※マウントの最大負荷容量は 30kg です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。