PTZ用 埋込金具

PTZ用 埋込金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

表面処理を施した鋼材
4インチPTZカメラの設置を容易にする磁気設計
天井に設置することで設置スペースを節約可能

材質 質量(g)640 耐荷重(kg)4 寸法(Φmm)【ケーブル穴】212 寸法(Φ×mm)233.3×85 内容量1台
注意
※ブラケットは天井に取り付けてください
※設置する天井はカメラとブラケットの合計重量の3倍以上を支えることができなければなりません.
※ブラケットの最大負荷重量は4kg(8.8lb.)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44820556 DS-1671ZJ-SD11
オープン
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする