4ポート100Mbps HI-POE 1ポート付

4ポート100Mbps HI-POE 1ポート付 - HIKVISION(ハイクビジョン)

DS-3E0106HP-E スイッチは、レイヤー2 100 Mbps 長距離PoE スイッチであり、10/100 Mbps Hi-PoE ポート×1、10 /100 Mbps PoE ポート×3、10 / 100 Mbps RJ45 ポート×2を提供します。 このスイッチは高度な Hi-PoE / PoE テクノロジーを提供し、最大 250 m の長距離アクセス拡張モードに対応しています。 優先度の高いポートに接続すると、重要な監視エリアのビデオの事前の安定した送信も保証されます。 一方、2×10/100 Mbps RJ45 アップリンクポートは、複数のネットワークソリューションのアプリケーションを保証します。
1×10/100 Mbps Hi-PoE ポート/3 × 10/100 Mbps PoE ポート/and 2 × 10/100 Mbps RJ45 ポート.
Hi-PoE ポート (最大ポート電力. 60 W) 標準規格 IEEE 802.3at/af/bt.
PoE ポート 標準規格 IEEE 802.3at/af
標準規格 IEEE 802.3/IEEE 802.3u/および IEEE 802.3x.
PoE ポートのサージ保護 6 KV.
AF/AT カメラは拡張モードで最大 250mまで到達可能。 Hi-PoE カメラは最大 150 m まで到達可能
高優先順位ポート.
PoE 電源管理
デュアルネットワークアップリンク設計
ワイヤスピード転送およびノンブロッキング設計
ストアアンドフォワードスイッチング.
頑丈な高強度金属シェル
信頼性の高いファンレス設計

材質金属長さ(mm)145高さ(mm)68.45奥行(mm)25.6消費電力(W)5(アイドル時)電源DC48V/1.35A総質量(kg)0.77正味質量(kg)0.24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44820906DS-3E0106HP-E
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする