曜日別特売

AI 顔認証端末4インチ

AI 顔認証端末4インチ - HIKVISION(ハイクビジョン)

AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。
また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。
最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存
顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール
クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。
ISAPI、ISUP5.0対応
Webクライアントによる設定
顔認識距離: 0.3~1.5m
持続時間<0.2秒/ユーザー
制度≥99%
マスク認識対応

寸法(mm)91.3×181.3×24.5取付壁掛けサイズ4.3インチタイプLCD電源(V)DC12~24/1A保護等級IP65解像度272×480動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821134DS-K1T342DWX
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする