顔認証端末5インチ

顔認証端末5インチ - HIKVISION(ハイクビジョン)

壁掛け
操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル
2MP広角レンズ
WDR
顔認識距離:0.3m~1m
深層学習を搭載した高性能プロセッサ
最大3000顔写真と最大5000の指紋
注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する
デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。
データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。

仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン寸法(mm)281.5×113×45使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F)電源DC12V/2A(集中電源)保護等級IP65インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1解像度480p×800p設置場所屋内/屋外使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)カメラ仕様2MPWDR広角レンズ内容量1台
注意
※バイオメトリック認識製品は、スプーフィング防止環境に100%適用できるわけではありません。より高いセキュリティレベルが必要な場合は、複数の認証モードを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821159DS-K1T606M
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする