顔認証端末7インチ

顔認証端末7インチ - HIKVISION(ハイクビジョン)

壁掛け
操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル
スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p
2MP広角デュアルレンズ
WDR
QRコード
顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ
最大10000人の顔写真
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。
機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。
USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。
RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続
RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
双方向オーディオ
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。

仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9寸法(mm)330×140×45使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F)電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36WインターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1解像度1280p×600p設置場所屋内/屋外使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)内容量1台
注意
※バイオメトリック認識製品は、スプーフィング防止環境に100%適用できるわけではありません。より高いセキュリティレベルが必要な場合は、複数の認証モードを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44821177DS-K1T604M
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする