曜日別特売

クリスタル結晶育成キット

クリスタル結晶育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタル結晶育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタル結晶育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタル結晶育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタル結晶育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタル結晶育成キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

きれいなクリスタルの結晶を育てよう
結晶を育成できるキット保管用のケース付
材質:リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ。サイズ:110×130×70mm。セット内容:リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ

用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。仕様1個梱包形態:箱入りセット内容リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ材質リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ寸法(mm)110×130×70内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4482673411764
オープン
882
970(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする