曜日別特売

中継アダプタ

中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト中継アダプタ - サンワダイレクト

HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。
お手持ちのHDMIケーブルを延長ケーブルとして使用することができます。
お手元に2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用できるので新たに長いケーブルを 購入する必要がありません。
4K(60Hz)解像度対応4K/60Hzの解像度に対応しています。

材質亜鉛合金(筐体カバー)質量(g)約12コネクタ形状HDMIジャック-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタメス - タイプAコネクタメス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29.3×17×7.6対応機種<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。※4K解像度でのご利用にはPremiumHDMI(プレミアムHDMI)正規認証ケーブルを使用してください。アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプオス - メス内容量1個
注意
※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890389500-HD029
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする