変換アダプタ

変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
※PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。
(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応 ※音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。

電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C/USB Type-Cオス - ミニD-sub15pinメス対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン※USB Type-Cポート(DP alt mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持っている機種に対応します※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※音声信号には非対応です。音声をディスプレイから出力するには、別途音声用ケーブルでパソコン本体とディスプレイを接続する必要があります。対応出力機器:VGA(ミニD-sub15pin)入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなどインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠ポート映像出力ポート:VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4対応解像度最大1920×1080/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。アダプタタイプDPaltモード内容量1個
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44890416500-KC040
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする