LANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
伝送帯域600MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。
帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
シールドケーブル ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
高性能プラグ採用50μ厚金メッキピンプラグを採用、接触損失を抑えます。
断線しにくいフラットケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。
ケーブル厚み3.1mmのフラットケーブルです。
爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様(ケーブル導体)30AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
形状フラットタイプ
カバーツメ折れ防止カバー有
色ホワイト&ブルー
直径(Φmm)(ケーブル)3.13.1×8.8
規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造(ケーブル導体)より線
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性600MHz
芯数(ケーブル)8芯(4P)
ケーブル(構造)STP
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止:無
通信速度10Gbps
結線ストレート結線
内容量1本
ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44890538 | 500-LAN7MEFL-01 | 76043091 | KB-FLU7-01BK |
![]() |
CAT7ウルトラフラットLANケーブル | サンワサプライ | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
44890565 | 500-LAN7MEFL-05 | 76053205 | KB-FLU7-05BK |
![]() |
CAT7ウルトラフラットLANケーブル | サンワサプライ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |