エナジーギア
ブースターケーブル
こんなお得な商品も!
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
899
~
税込
¥
989
~
(606)
突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
用途
車のメンテナンス
材質
電線DCCA
材質(ケーブル)
CCA(銅約5~8%)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869109
JF-240
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
44869118
JF-241
80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
44869127
JF-242
100
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
44869136
JF-243
120
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください