MICAERA
エコカー・充電制御車対応バッテリー
安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。
付属品
取っ手、防爆栓、取付年月日シール
高さ(mm)
箱:200
タイプ
6栓式
電圧(V)
12
フタ
フラット
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
液入質量(kg)
端子位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44870387
40B19R
126×185
227
5時間率:28
9.1
R
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44870396
40B19L
126×185
227
5時間率:28
9.1
L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44870405
55B24R
126×236
227
5時間率:36
11.5
R
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44870414
55B24L
126×236
227
5時間率:36
11.5
L
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44870430
75D23R
170×230
225
5時間率:52
16.5
R
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44870439
75D23L
170×230
225
5時間率:52
16.5
L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44870448
85D26R
170×257
225
5時間率:55
18.5
R
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44870457
85D26L
170×257
225
5時間率:55
18.5
L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44870466
105D31R
170×304
225
5時間率:64
21.2
R
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44870475
105D31L
170×304
225
5時間率:64
21.2
L
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500