エギ王LIVE 3

エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVE 3 ヤマリア(YAMASHITA)

ブルーバックにブルーのネオンブライトを組み合わせた澄み潮キラー。澄み潮に馴染むナチュラルなカラーがニュートラルなイカのスイッチを入れる。

用途次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場! 全長(mm)(針抜)90 (ボディ下地)ネオンブライトブルー/金テープ 質量(g)15 タイプ(沈下)ベーシック 種類ラメ布 サイズ(号)3 対象アオリイカ/コウイカ 色番066 ブルブルマンボー 沈下スピード(m/s)約3.5 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44966698 066 ブルブルマンボー
1,250
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする