エギ王LIVEディープ 3.5D

エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA)

視認性が良く、アピール力の高いオレンジにケイムラボディを採用したカラー。マヅメやローライト時でもしっかりとエギの存在をアピールし、テープカラーにはない、透け感と紫外線発光がイカを惑わす。

用途軽快ダートとファストフォールでテンポ良くイカを誘う! 全長(mm)(針抜)105 (ボディ下地)ケイムラボディ 質量(g)22.5 タイプ(沈下)ディープ 種類ラメ布 サイズ(号)3.5 対象アオリイカ/コウイカ 色番025 オラオラマンゴー 沈下スピード(m/s)約2 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44967109 025 オラオラマンゴー
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする