エギ王LIVEディープ 3.5D

エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA) エギ王LIVEディープ 3.5D ヤマリア(YAMASHITA)

アピールカラーのオレンジに様々なテープの要素を兼ね備える虹テープを採用したカラー。その日の状況が分からない、第1投目に最適なパイロットカラー。

用途軽快ダートとファストフォールでテンポ良くイカを誘う! 全長(mm)(針抜)105 (ボディ下地)虹テープ 質量(g)22.5 タイプ(沈下)ディープ 種類ラメ布 サイズ(号)3.5 対象アオリイカ/コウイカ 色番028 オレンジマーブル 沈下スピード(m/s)約2 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44967136 028 オレンジマーブル
オープン
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする