ナオリー おっぱいスッテ 1.2号

ナオリー おっぱいスッテ 1.2号 ヤマリア(YAMASHITA) ナオリー おっぱいスッテ 1.2号 ヤマリア(YAMASHITA)

イワシがベイトのときに有効なベイトフィッシュカラー、また乗り渋り時にも有効なカラー

用途
柔らかボディでイカを魅了するアシストリグ専用スッテ!
「柔らかボディ」イカが抱いたら離さない柔らかボディ
「カラーラインナップ」夜間にアピールする夜光ボディと日中にアピール力の高いケイムラボディ
「小型サイズ」スレたイカや小型のイカに効果を発揮する0.8号サイズと1.2号サイズ
(ボディ下地)ケイムラボディ サイズ(cm)約5 線径(Φmm)(針)0.5 針形状1段針 色番S004 MIKM 内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44968378 S004 MIKM
470
469
516 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする