ナオリー レンジハンター ディープ1.5D
夜光の輝度を下げる全身塗装系カラー、強い夜光にスレた際のローテーションに!
用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!
全長(mm)(針抜)50
色(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)5.5
タイプ(沈下)ディープ
種類ベーシック布
サイズ(号)1.5
針形状2段針
対象スルメイカ/ヒイカ
色番008 オールピンクグロー
沈下スピード(m/s)約2.5
内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。