ポップクイーンF105
ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
用途
青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。
<カラー>
プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。
<ダエンリング>
掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。
<太軸フック>
安心強度の太軸フック標準装備。
全長(mm)105
色B01H イワシ
質量(g)25
タイプフローティング
フック太軸2(#)
対象青物/マグロ/シイラ/カツオ
水深(m)(潜行)0
リングサイズファイターズリングダエン6(#)
内容量1個
<カラー>
プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。
<ダエンリング>
掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。
<太軸フック>
安心強度の太軸フック標準装備。
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。