電光表示・パトランプ・音声でスピードオーバーを警告!
仕様【計測速度】8~322km/hセット内容本体(SRDL-PS-A/ディスプレイ・サイレン・パトランプ内蔵)、取付台、支柱×2(角型パイプ)、固定ネジ(支柱に付属)、スパナ、本体ボックス開閉キー、取扱説明書、SRDL-IC-speed(本体組み込み済み/L・M・Hいずれか)質量(kg)約18使用温度範囲(℃)4~43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×380×1400/1500/1600(パトランプ高さ:280)(高さは3段階調整/地面から本地天井まで/パトランプ含まず)寸法(縦×横)(mm)【文字の大きさ】100×50(3桁表示)計測距離~約100mまで(対象の大きさ・形状により変化)ディスプレイ3桁赤色LED・km/h警報方式パトランプ警報、赤色LEDライト点滅、デジタル音声アラーム、Max.102dB保管温度範囲(℃)-1~52計測精度±3%速度設定【計測/警報】4速より選択サービス分類レンタル内容量1台