波止ダンゴチヌ
キュッとまとまり、サクッと崩れるダンゴエサ
用途
紀州・ダンゴ釣りのダンゴが、海水を加えるだけで作れます。
まとまりがいいから握りやすく、適度な重さがあるので素早く沈みます。
着底後の崩れもスピーディで、テンポよく釣りが楽しめます。
カンタン・手軽に紀州・ダンゴ釣りをしたい人にぴったりです。
内容量(g)3000
原材料海砂、ヌカ、麦、さなぎ粉、パン粉、ミネラル、乳酸菌製剤、食塩
栄養成分粗タンパク5.0%以上、粗脂肪11.2%以下/粗灰分71.1%以下、炭水化物32.2%以下
内容量1箱(8袋)
まとまりがいいから握りやすく、適度な重さがあるので素早く沈みます。
着底後の崩れもスピーディで、テンポよく釣りが楽しめます。
カンタン・手軽に紀州・ダンゴ釣りをしたい人にぴったりです。
注意
※直射日光・高温多湿を避けて保存してください。直射日光・高温多湿を避けて保存してください。