マリンテック
メタハラ水中灯
バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。
巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
周波数(Hz)
60
口金
E39
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
緑色
安定器
必要
内容量
1本
注意
※本製品は専用安定器が必要となります。
ランプのみでの点灯はできませんのでご注意ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※納期がかかる場合がございますのでご注文前にお問い合わせください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電流(A)
電圧(V)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45006415
FK-5GQSS 緑色
5000
17.5
AC290
500000
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45006406
FK-4GQS 緑色
4000
18
AC230
400000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください