曜日別特売

メタハラ水中灯

メタハラ水中灯 - マリンテック

集魚灯として戦力になること間違いなし!
巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
拓洋理研製灯具に適合可能です。

周波数(Hz)60電圧(V)AC230口金E39ランプ効率(Lm/W)100発光色緑色安定器必要内容量1本
注意
※本製品は専用安定器が必要となります。
ランプのみでの点灯はできませんのでご注意ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※納期がかかる場合がございますのでご注文前にお問い合わせください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電流(A)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006424HMW-20G 緑色20009200000
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45006440HMW-30G 緑色300013300000
オープン
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする