冨士電球工業
メタハラ水中灯
集魚灯として戦力になること間違いなし!
巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
拓洋理研製灯具に適合可能です。
周波数(Hz)
60
電流(A)
18
口金
E39
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
緑色
安定器
必要
内容量
1本
注意
※本製品は専用安定器が必要となります。
ランプのみでの点灯はできませんのでご注意ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※納期がかかる場合がございますのでご注文前にお問い合わせください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電圧(V)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45006449
HMW-40G 緑色
4000
AC230
400000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45006458
HMW-50G 緑色
5000
AC290
500000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください