曜日別特売

メタハラ船上灯

メタハラ船上灯 - 冨士電球工業メタハラ船上灯 - 冨士電球工業

ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。
従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。
しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
安定器を選ばない
安全を最優先させた設計と品質。
バルブに赤外線カットガラスを採用しています。

電圧(V)AC230口金E39色温度(K)4800安定器必要内容量1本
注意
※本製品は安定器が必要となります。
ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
全光束(Lm)
定格出力(W)
ランプ効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006467FN2000QN9.52400002000120
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45006485FN4000QN184900004000123
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45006476FN3000QN13.536800003000123
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする