曜日別特売

メタハラ船上灯 MAXホワイト

メタハラ船上灯 MAXホワイト - 冨士電球工業

冨士電球 信頼の日本製 澄み切ったホワイト MAXホワイトが本物の白を実現!!
「もっと白い光色を」現場のリサーチから生まれた今までに無かった本物の白色
青でもない、黄色でもない、目も覚める様な澄み切った白を実現
単独で、そして従来のMAXとの併用で、集魚灯に新たな可能性が広がります
国内生産ならではの安定した品質。
MADE IN JAPAN だから信頼性が違います

電流(A)14電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)360000定格出力(W)3000ランプ効率(Lm/W)120色温度(K)5500安定器必要内容量1本
注意
※本製品は安定器が必要となります。
ランプのみでの点灯はできませんのであらかじめご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006519FN-3QMN
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする