曜日別特売

充電発電機(0210-152-0010)

充電発電機(0210-152-0010) - 澤藤

澤藤製 充電発電機(ダイナモ) 24V 1500W。
軽量・コンパクト仕様
構成内容 本体 AVR レール付き
インバーターなど使用される際に推奨します。
発電機は小型軽量でプレジャーボートから漁船まで幅広くご使用いただいております。

出力(W)1500周囲温度(℃)40仕様定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm質量(kg)発電機:14電流(A)55定格電圧(V)DC24最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
仕様
電流(A)
出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006555SD-1500DC24定格出力回転数:5000rpm、充電開始回転数:1000rpm551500
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする