曜日別特売

モニター用卓上スタンド

モニター用卓上スタンド - マリンテックモニター用卓上スタンド - マリンテック

カラーモニター用スチール製品卓上スタンド!
上下・左右・360度の角度調節が可能
10インチ~27インチまでのモニターに!
スチール製
10~27インチまでのモニターに対応
モニター背面の規格穴(VESA)100mm×100mm・75mm×75mmに対応
高さ40cm・最大荷重6kg
底板4.5mm・パイプ厚3.3mmの頑丈な作り

付属品L型レンチ質量(kg)2寸法ベース330×220・高さ400VESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ10インチ~27インチ高さ調整範囲(mm)155~338最大荷重(kg)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006808MSD-15
8,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする