曜日別特売

温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ

温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ - アズワン温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ - アズワン温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ - アズワン温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ - アズワン温湿度計 校正証明書付 A-230シリーズ - アズワン

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。

電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度温度測定範囲(℃)-10~50設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)10~98校正証明書一般校正内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45026584A-230-W(一般校正)1-1752-01-20
14,150
14,050
15,455(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45026618A-230-P(一般校正)1-1752-02-20
14,150
14,050
15,455(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45026645A-230-B(一般校正)1-1752-03-20
14,150
14,050
15,455(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする