導電率計 中国語版校正証明書付

導電率計 中国語版校正証明書付 アズワン 導電率計 中国語版校正証明書付 アズワン

仕様測定範囲(導電率/温度):0~9990μS/cm/0~80℃●測定項目:導電率・温度●精度:±2%●分解能:導電率/1μS/cm、温度/0.1℃●サイズ:150×28×13mm●重量:42.5g●機能:自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド●電源:CR2032電池×1個(テスト用付属)●※温度の校正作業は含まれておりません。 アズワン品番3-6453-01-57 校正証明書一般校正(中国語) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※温度の校正作業は含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45035666 ASCON2(一般校正(中国語))
30,400
30,300
33,330 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする