VIBRA(新光電子)
高精度電子天秤 校正証明書付 AJIIシリーズ
音叉センサー搭載により、耐久性・長期安定性に優れています。
コンパクト設計で場所をとりません。
種類
電子天秤
表示形式
デジタル
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
アズワン品番
計量皿形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45112289
AJII-220(一般校正)
0.001
2-2280-11-20
丸
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112325
AJII-420(一般校正)
0.001
2-2280-13-20
丸
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112377
AJII-2200(一般校正)
0.01
2-2280-16-20
角
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112404
AJII-4200(一般校正)
0.01
2-2280-18-20
角
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112438
AJII-6200(一般校正)
0.01
2-2280-19-20
角
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45112465
AJII-12K(一般校正)
0.1
2-2280-20-20
角
¥
104,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000