熱研
熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付
一目でわかる熱中症の見張り番。
見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。
アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。
裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
仕様
測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。
測定項目
温度・湿度
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
0~100
設置方法
壁掛け
アズワン品番
61-3734-34-20
特性
なし
1目盛(%)
5
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45124837
210010/SN-902(一般校正)
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000