曜日別特売

熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付

熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付 - 熱研

一目でわかる熱中症の見張り番。
見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。
アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。
裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。

仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124846210010/SN-902(一般校正(英語))
22,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする