冷気ストップパネルEX

冷気ストップパネルEX - ニトムズ冷気ストップパネルEX - ニトムズ冷気ストップパネルEX - ニトムズ冷気ストップパネルEX - ニトムズ

窓際の冷気をシャットアウト。
自立・折り畳み式なので設置も収納も簡単です。

用途窓際からの冷気を軽減し省エネ対策に。付属品テープ、ストッパー材質パネル:プラスチック、粘着剤:アクリル系、ストッパー:PET長さ(mm)1900厚さ(mm)2内容量1箱(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142346E1421567-4262350M
オープン
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
45142355E1422567-4269550L
オープン
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする