ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付

ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 - BUFFALO(バッファロー)

パソコンとデジタル/アナログ兼用液晶ディスプレイを接続するケーブル
同軸ケーブル仕様
ノイズを低減するフェライトコア付き

ケーブル長(m)1.5本体質量(g)約218コネクタ形状HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス)対応機種DVI-I(29ピン)対応の液晶ディスプレイとHD-D-Sub(15ピン)のパソコン、HD-D-Sub(15ピン)の液晶ディスプレイとDVI-I(29ピン)対応のパソコンオス形状HD-D-sub15(オス) - DVI-I29(オス)変換タイプオス - オスコネクタ1HD-D-sub15(オス)コネクタ2DVI-I29(オス)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45230598BSDCDA15
3,400
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする